Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170385
Cod. Produttore
2170385
Cod. EAN
4044777615056

Informazioni di prodotto

UNITRONIC BUS HEAT 6722 1x4x0,25
Descrizione del produttore: Cavo UNITRONIC BUS HEAT 6722 con 4 fili da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella trasmissione del segnale. Questo cavo garantisce un'ottima resistenza termica e una protezione efficace contro interferenze elettromagnetiche, assicurando prestazioni stabili in ambienti industriali. La struttura compatta e flessibile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, rendendolo ideale per sistemi di automazione e controllo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

marcatura filo

Colore

peso

46 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 1X4X0,25Mmâ² Unitronic Bus Heat 6722 Dati E Comunicazione