Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150600/100
Cod. Produttore
4150600/100
Cod. EAN
4044774726861

Informazioni di prodotto

  • Tipo: unipolare
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Isolamento: robusto e sicuro
  • Sezione: 1x4 mm²
  • Colore: GNYE (giallo-verde)
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Resistenza: usura e agenti esterni
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame di alta qualità, isolato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il filo presenta un isolamento robusto che assicura protezione contro agenti esterni e usura, mantenendo prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente, con superficie trattata per migliorare la conducibilità e la durata. Adatto a impieghi elettrici che necessitano di un singolo conduttore con sezione specifica, garantendo efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Gnye Unipolare