Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150601K/600
Cod. Produttore
4150601K/600
Cod. EAN
4044775282168

Informazioni di prodotto

  • Tipo: unipolare
  • Isolamento: alta qualità
  • Conduttore: materiale resistente
  • Dimensioni: 1x4 AWG
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Rivestimento: protettivo e durevole
  • Uso: professionale elettrico
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX con isolamento di alta qualità e conduttore in materiale conduttivo resistente. Presenta un filo singolo con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un cavo robusto e sicuro, con dimensioni conformi agli standard AWG. Il rivestimento esterno è progettato per proteggere il conduttore e assicurare una lunga durata nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi professionali nel settore elettrico, offrendo efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Emboss Bk Unipolare