Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150602/100
Cod. Produttore
4150602/100
Cod. EAN
4044774726885

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: SC 2.2 1X4 BU
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Design: Funzionale
  • Prestazioni: Elevate
Descrizione del produttore: Il RR4150602/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Progettato per soddisfare le esigenze di connessione, presenta una configurazione SC 2.2 1X4 BU, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo articolo è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e sicure nel campo elettrico, combinando prestazioni elevate con un design funzionale.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Bu Unipolare