Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150601/100
Cod. Produttore
4150601/100
Cod. EAN
4044774726878

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X4 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: connessione elettrica
  • Design: robusto ed elegante
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X4 BK, un prodotto versatile e innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design elegante in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli la soluzione perfetta per i tuoi progetti elettrici con questo prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Bk Unipolare