Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160644/100
Cod. Produttore
4160644/100
Cod. EAN
4044774696522

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e durevole
  • Colore: elegante
  • Configurazione: 1X4
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Uso: installazioni elevate
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 WHBU, un prodotto versatile e di alta qualità. Progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica, questo articolo è realizzato con materiali resistenti e durevoli. La sua colorazione elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 WHBU rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Whbu Unipolare