Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331053/1000
Cod. Produttore
15331053/1000
Cod. EAN
4056156018068

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X4 RD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAIN 331 con tensione nominale di 600V, costituito da un singolo conduttore di sezione 4 mm² di colore rosso. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e appartiene a una classe specifica che garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni industriali e di trasporto, assicurando resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Train 331 600V Rd Unipolare