Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023391/500
Cod. Produttore
0023391/500
Cod. EAN
4044776632962

Informazioni di prodotto

OLFLEX SOLAR XLS-R 1X4 WH/BK-RD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SOLAR XLSR con conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni fotovoltaiche. Il cavo presenta una sezione di 1x4 mm² e una doppia guaina bianca e nera con rivestimento resistente, ideale per applicazioni solari e ambienti esterni. La sua costruzione robusta assicura un’ottima protezione contro agenti atmosferici e usura, offrendo una soluzione duratura e sicura per il trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

Halogen free secondo EN 60754-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 100 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Solar Xlsr Wh/Nerord