Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232655/100
Cod. Produttore
1232655/100
Cod. EAN
4044777291069

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X4
  • Conduttore: singolo filo
  • Resistenza al calore: elevata
  • Uso: installazioni industriali
  • Protezione termica: superiore
  • Conduzione corrente: ottimizzata
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX HEAT 650 SC
Descrizione del produttore: OLFLEX HEAT 650 SC è un cavo elettrico singolo con conduttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni che richiedono resistenza al calore. Il conduttore è costituito da un unico filo con superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per installazioni industriali e impianti elettrici dove è necessaria una protezione termica superiore, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Heat 650 Sc Unipolare