Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091355/100
Cod. Produttore
0091355/100
Cod. EAN
4044774692364

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Resistente a temperature elevate
  • Ideale per uso industriale
  • Materiali di alta qualità
  • Design robusto e durevole
  • Ottima sicurezza e durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 SC 1X4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è parte della rinomata gamma OLFLEX, noto per la sua affidabilità e prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, OLFLEX HEAT 350 SC 1X4 è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza e la durabilità sono fondamentali. Con il suo design robusto e le eccezionali caratteristiche termiche, è la scelta perfetta per soddisfare le esigenze più impegnative.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Heat 350 Sc