Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0053001/100
Cod. Produttore
0053001/100
Cod. EAN
4044774688947

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF
  • Sezione: 1X4 mm²
  • Colore guaina: Nero
  • Isolamento: Alta temperatura
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza: Superficie trattata
  • Applicazioni: Ambienti ad alte prestazioni
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con conduttore in materiale di alta qualità e isolamento specifico per applicazioni ad alta temperatura. Il cavo presenta un singolo filo con superficie trattata per garantire una migliore conducibilità e resistenza. Progettato per offrire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per ambienti che richiedono prestazioni elevate e durature. La guaina nera conferisce protezione aggiuntiva contro agenti esterni e usura.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero