Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249527
Cod. Produttore
1249527
Cod. EAN
4044777171804

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x4 BK
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X4 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una protezione aggiuntiva. Questo prodotto è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare