Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600302/100
Cod. Produttore
1600302/100
Cod. EAN
4044774649870

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x4
Descrizione del produttore: Scopri il NSGAFOU 1,8/3KV 1X4, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti per garantire prestazioni ottimali e sicurezza. Con una tensione di 1,8/3KV, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta e la versatilità lo rendono ideale per vari utilizzi. Scegli questo cavo per un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare