Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4560063/100
Cod. Produttore
4560063/100
Cod. EAN
4044774684949

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIFY
  • Materiale: elettrico
  • Colore: nero
  • Applicazioni: versatili
  • Classificazione: 080401
  • Design: moderno
  • Prestazioni: eccellenti
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri LIFY 1X4 BK, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato in materiale elettrico, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con una classificazione merceologica di 080401, LIFY 1X4 BK è perfetto per chi cerca affidabilità e stile nel materiale elettrico. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,1 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² Lify Bk Unipolare