Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726073/100
Cod. Produttore
4726073/100
Cod. EAN
4044774731506

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 4 mm²
  • Conduttore: singolo filo
  • Isolamento: resistente
  • Applicazione: professionale
  • Serie: RR4726073/100
  • Colore: VT
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X4 VT è caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e un conduttore di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura a singolo filo con sezione da 4 mm² offre ottime prestazioni di conduzione elettrica, mentre la superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica fino a 90 gradi Celsius, assicurando stabilità e protezione in ambienti elettrici. La combinazione di materiali e design lo rende adatto a utilizzi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Z-k 90 C Vt Unipolare