Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726093/100
Cod. Produttore
4726093/100
Cod. EAN
4044774731858

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X4 OG
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07Z-K 90 C 1X4 OG è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità, con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Progettato per resistere a temperature fino a 90 gradi Celsius, questo cavo unipolare è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro l'umidità. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conduzione ottimale della corrente elettrica, mentre il rivestimento esterno offre una protezione durevole e flessibile, adatta a diverse condizioni ambientali.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Z-k 90 C Og Unipolare