Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726143/100
Cod. Produttore
4726143/100
Cod. EAN
4044774732398

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C 1X4 DBU
  • Sezione cavo: 1x4 mm²
  • Temperatura max: 90°C
  • Isolamento: DBU
  • Applicazione: Uso industriale
  • Protezione: Alta resistenza ambientale
  • Serie: RR4726143/100
  • Materiale: Robusto e durevole
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X4 DBU, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione garantisce una protezione eccellente contro le influenze ambientali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti critici. Con un design robusto e una grande versatilità, il cavo H07Z-K è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Z-k 90 C Dbu Unipolare