Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726023/100
Cod. Produttore
4726023/100
Cod. EAN
4044774730608

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X4 mm²
  • Colore: blu
  • Temperatura max: 90°C
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: RR
  • Isolamento: materiali resistenti
  • Affidabilità: alta sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X4 BU, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione. Ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel settore elettrico, il cavo H07Z-K è una scelta perfetta per le tue esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Z-k 90 C Bu Unipolare