Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726033/100
Cod. Produttore
4726033/100
Cod. EAN
4044774730783

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X4 mm²
  • Colore isolamento: BN (marrone)
  • Temperatura max: 90°C
  • Serie: RR4726033/100
  • Applicazioni: uso industriale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X4 BN, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, questo cavo è ideale per ambienti che richiedono una protezione superiore. La sua costruzione offre una resistenza ottimale, rendendolo perfetto per l'uso in condizioni sfavorevoli. Scegliendo questo cavo, ti assicuri un prodotto che unisce funzionalità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Z-k 90 C Bn Unipolare