Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726013/100
Cod. Produttore
4726013/100
Cod. EAN
4044774730424

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X4 mm²
  • Colore: Nero
  • Serie: RR4726013/100
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Standard: Classificazione merceologica
  • Prestazioni: Affidabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X4 BK, un prodotto di alta qualità della nostra selezione di materiali elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione merceologica assicura che soddisfi gli standard di settore. Scegli questo cavo per la tua prossima installazione e sperimenta affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare