Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600600/100
Cod. Produttore
1600600/100
Cod. EAN
4044774651064

Informazioni di prodotto

H07RN8-F 1X4
Descrizione del produttore: Il RR1600600/100 è un cavo elettrico di alta qualità, realizzato in materiale H07RN8-F 1X4, ideale per applicazioni industriali e professionali. Questo cavo è progettato per garantire resistenza e affidabilità, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti impegnativi. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro l'usura, mentre la flessibilità del materiale permette un'installazione semplice e veloce. Scegli RR1600600/100 per prestazioni superiori e durata nel tempo.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Geometria del cavo

Tondo

Specifica materiale mantello

Altro

Specifica isolamento fili

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

23,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

31,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

numero di fili

1

tensione nominale U0

450 V

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del rivestimento

Gomma

materiale del conduttore

Rame

colore del rivestimento

Nero

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

peso

90 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

isolamento filo

Gomma

sezione nominale del conduttore

4 mm²

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Rn8-f Comando