Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600097
Cod. Produttore
1600097
Cod. EAN
4044773097771

Informazioni di prodotto

H07RN-F 1X4
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 1X4, un prodotto versatile e di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche in ambienti sia interni che esterni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo assicura una conduzione elettrica affidabile e duratura. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per resistere a condizioni difficili, mantenendo prestazioni elevate. Scegli H07RN-F 1X4 per un'installazione sicura e efficiente, adatta a vari utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

32,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

24,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X4Mmâ² H07Rn-f Comando