Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160605/100
Cod. Produttore
4160605/100
Cod. EAN
4044774696430

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X4 WH
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Singolo
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Standard: Conforme AWG
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Installazione: Facile e sicura
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore presenta una superficie ottimizzata e dimensioni conformi agli standard AWG, assicurando una perfetta conduzione della corrente. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un filo singolo con elevate prestazioni elettriche e resistenza meccanica, garantendo durabilità e protezione in ambienti industriali e civili. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e mantenere la continuità elettrica nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare