Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160604/100
Cod. Produttore
4160604/100
Cod. EAN
4044774696423

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Configurazione: 1X4 RD
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Codice merceologico: 080401
  • Prestazioni: Elevate
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160604/100, un innovativo prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 RD. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni elevate nel settore elettrico, garantendo affidabilità e versatilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il RR4160604/100 è ideale per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni. La sua classificazione merceologica 080401 ne attesta la conformità agli standard del settore, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare