Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150601/500
Cod. Produttore
4150601/500
Cod. EAN
4044776763963

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare
  • Conduttore: Rame alta qualità
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Sezione: 4 mm²
  • Colore: Nero (BK)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Uso: Professionale elettrico
  • Resistenza: Meccanica elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con conduttore in rame di alta qualità, isolato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Progettato per offrire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono un filo singolo con isolamento efficace. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Questo cavo è adatto a impieghi professionali nel settore elettrico, garantendo sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X4 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare