Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160601K/600
Cod. Produttore
4160601K/600
Cod. EAN
4044774727585

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X4
  • Colore: Nero
  • Finitura: Embossed
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Design: Elegante
  • Uso: Progetti elettrici
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160601K/600, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD. Questo articolo è realizzato in materiale di alta qualità e presenta una finitura embossata che aggiunge un tocco di eleganza. La sua dimensione 1X4 e il colore nero lo rendono versatile e adatto a molteplici applicazioni. Perfetto per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e design, il RR4160601K/600 è una scelta ideale per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare