Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160601K
Cod. Produttore
4160601K
Cod. EAN
4044773379143

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X4
  • Colore: nero
  • Finitura: EMBOSS
  • Serie: MS 2.1
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: multi-standard
  • Dimensioni: compatto
  • Uso: connessione elettrica
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X4 BK, un prodotto versatile e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni elettriche. La sua finitura in nero conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. Con dimensioni di 1X4, è ideale per soddisfare le esigenze di connessione in modo efficiente e sicuro. Scegli il MULTI-STANDARD SC 2.1 per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare