Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150600/500
Cod. Produttore
4150600/500
Cod. EAN
4044776763956

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X4 GNYE
  • Conduttore: singolo alta qualità
  • Isolamento: specifico sicurezza
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Durata: lunga nel tempo
  • Installazione: facile e versatile
  • Prestazioni: affidabilità e resistenza
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 è caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e prestazioni ottimali. Il conduttore, realizzato con materiali selezionati, presenta una superficie trattata per assicurare una conduttività efficiente e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, resistenza e facilità di installazione, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X4 Gnye Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare