Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160600/100
Cod. Produttore
4160600/100
Cod. EAN
4044774696386

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione cavo: 1X4 GNYE
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Connessione elettrica
  • Classificazione: 080401
  • Prestazioni: Affidabili e durature
  • Design: Funzionale ed efficiente
Descrizione del produttore: Il RR4160600/100 è un prodotto versatile della gamma MULTI-STANDARD, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo SC 2.1 1X4 GNYE garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 080401 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design che unisce funzionalità ed efficienza, il RR4160600/100 è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare