Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520123/100
Cod. Produttore
4520123/100
Cod. EAN
4044774703282

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X07V-K
  • Sezione: 4 mm²
  • Conduttore: Unipolare
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Colore: Verde (GN)
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: RR4520123/100
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare X07V-K con sezione da 4 mm² e isolamento in materiale resistente, progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, con superficie trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione, questo cavo è adatto a diverse installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Gn X07V-k Unipolare