Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160611/100
Cod. Produttore
4160611/100
Cod. EAN
4044774696492

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X4 GN
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale selezionato
  • Colore: Verde
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata durata
  • Superficie: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo filo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie specifica che ne ottimizza le prestazioni elettriche. La dimensione AWG e la classe del conduttore sono studiate per assicurare una conduzione efficiente della corrente, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo. Il colore verde identifica chiaramente il cavo, facilitandone l’individuazione e l’utilizzo in impianti complessi.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Gn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare