Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520113/100
Cod. Produttore
4520113/100
Cod. EAN
4044774703176

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K 1X4 YE
  • Sezione conduttore: 1x4 mm²
  • Colore isolamento: Giallo
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Alta
  • Uso: Professionale
  • Serie: RR4520113/100
Descrizione del produttore: Scopri il cavo X07V-K 1X4 YE, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua colorazione gialla lo rende facilmente identificabile, facilitando l'installazione e l'uso. Perfetto per professionisti e appassionati, il cavo X07V-K 1X4 YE rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Giallo X07V-k Unipolare