Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160610/100
Cod. Produttore
4160610/100
Cod. EAN
4044774696485

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione cavo: 1X4
  • Colore: Giallo
  • Serie: RR4160610/100
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Affidabili e sicure
  • Standard: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Uso: Versatile
Descrizione del produttore: Il RR4160610/100 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze più diverse. Con il suo design MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 YE, offre versatilità e prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua colorazione gialla non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di vivacità. Perfetto per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e stile.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

44 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Giallo Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare