Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520143/100
Cod. Produttore
4520143/100
Cod. EAN
4044774703442

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X4 DBU
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07V-K con un singolo filo di sezione 4 mm², caratterizzato da isolamento in materiale resistente e conduttore in rame di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e durata nel tempo. Il conduttore è di classe elevata con superficie stagnata per migliorare la resistenza alla corrosione e facilitare le connessioni. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

47 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Dbu H07V-k Unipolare