Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150602/500
Cod. Produttore
4150602/500
Cod. EAN
4044776763970

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 1X4 mm²
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Durata: Elevata
  • Standard sicurezza: Alto
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 1X4 BU è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è isolato con materiali resistenti che assicurano una protezione efficace contro agenti esterni e usura nel tempo. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durata del prodotto. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e un elevato standard di sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X4 Bu Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare