Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160602/100
Cod. Produttore
4160602/100
Cod. EAN
4044774696409

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: resistente e affidabile
  • Design: compatto e funzionale
  • Applicazioni: varie connessioni elettriche
  • Durabilità: alta
  • Tipo: 1X4 BU
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 BU, un prodotto versatile e di alta qualità della rinomata marca RR. Progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica, questo articolo è realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantendo prestazioni eccellenti. Il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per una varietà di applicazioni. Con il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 BU, puoi contare su una soluzione elettrica che unisce efficienza e durabilità.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare