Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160603/100
Cod. Produttore
4160603/100
Cod. EAN
4044774696416

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X4 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: BN (marrone)
  • Applicazioni: elettriche di alta qualità
  • Costruzione: robusta e funzionale
  • Affidabilità: elevata durata
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160603/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X4 BN. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e versatilità, ideale per applicazioni elettriche di alta qualità. La sua costruzione robusta e il design funzionale assicurano affidabilità e durata nel tempo. Con un'attenzione particolare ai dettagli, il RR4160603/100 si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze più diverse nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X4 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare