› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 1X4 Arancione Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare

Cod. Rexel RR4160609/100
Cod. Produttore 4160609/100
Cod. EAN 4044774696478

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Configurazione: 2.1 1X4 OG
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Connessione elettrica
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Prestazioni: Affidabili e durature
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4160609/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione SC 2.1 1X4 OG lo rende ideale per una varietà di applicazioni, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con un design funzionale, il RR4160609/100 è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Cavo 1X4 Arancione Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare