Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161105/50
Cod. Produttore
4161105/50
Cod. EAN
4044774697895

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X35 WH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un filo singolo di sezione 35 mm², con dimensioni AWG adatte a impieghi professionali nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e l’isolamento efficace lo rendono una scelta eccellente per garantire durabilità e protezione contro le interferenze esterne.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare