Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521042
Cod. Produttore
4521042
Cod. EAN
4044773420319

Informazioni di prodotto

H07V-K 1X35 RD
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X35 RD è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata con superficie liscia, assicurando una ottima conducibilità e facilità di posa. Questo cavo monofilo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e performance costanti nel tempo, offrendo protezione contro gli agenti esterni e ottima resistenza meccanica. La sua colorazione rossa facilita l’identificazione nei quadri elettrici e nei cablaggi professionali.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

345 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Rd H07V-k Unipolare