Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232660/100
Cod. Produttore
1232660/100
Cod. EAN
4044777291212

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT 650 SC
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Tipo conduttore: singolo
  • Applicazione: alta temperatura
  • Materiale conduttore: qualità elevata
  • Superficie conduttore: ottimizzata
  • Prestazioni: elevate
  • Uso: trasporto energia
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 650 SC con conduttore singolo da 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni ad alta temperatura. Il conduttore è realizzato con materiale di qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduttività efficiente e una resistenza duratura. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto dell’energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 650 Sc Unipolare