Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091360/100
Cod. Produttore
0091360/100
Cod. EAN
4044774692517

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Tensione nominale: 350 V
  • Resistenza al calore: Alta
  • Tipo cavo: 1 conduttore
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: HEAT 350 SC
  • Materiale: Durevole
  • Uso: Automazione
Descrizione del produttore: Presentiamo OLFLEX HEAT 350 SC 1X35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali durevoli che garantiscono prestazioni eccellenti in ambienti critici. Con una sezione di 35 mm², è ideale per applicazioni industriali e di automazione. Il design robusto e la resistenza al calore rendono questo cavo una scelta sicura e affidabile per le vostre esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 350 Sc