Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091360
Cod. Produttore
0091360
Cod. EAN
4044773455274

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 350 SC
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Resistenza a temperature elevate
  • Isolamento durevole
  • Adatto per uso industriale
  • Alta affidabilità e sicurezza
  • Applicazioni commerciali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 SC 1X35, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti critici. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo sicurezza e affidabilità. OLFLEX HEAT 350 SC 1X35 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto robusto e performante nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 350 Sc