Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0058104
Cod. Produttore
0058104
Cod. EAN
4044773446517

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180 °C
  • Sezione conduttore: 1 x 35 mm²
  • Colore isolante: Rosso
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza termica: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 RD, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è realizzato con materiali premium che garantiscono durabilità e prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti impegnativi. Con un design flessibile e una colorazione rossa distintiva, OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 RD si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Rosso