Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0058104/100
Cod. Produttore
0058104/100
Cod. EAN
4044774689647

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 35 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT 180 SIF
  • Numero conduttori: 1X
  • Colore: Rosso (RD)
  • Resistente a temperature elevate
  • Uso: Industriale e professionale
  • Durata: Lunga e sicura
  • Serie: HEAT 180
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 RD, un prodotto di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una sicurezza ottimale. Con una sezione di 35 mm², offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e professionali. Scegli OLFLEX per la tua prossima installazione.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

374 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Rosso