Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0058002/100
Cod. Produttore
0058002/100
Cod. EAN
4044774824635

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1x35 mm²
  • Isolamento: Specifico filo
  • Conduttore: Singolo filo
  • Colore: Blu
  • Resistenza termica: Elevata
  • Applicazione: Industriale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF 1X35 BU è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Presenta un isolamento specifico del filo e un conduttore di alta qualità, con una struttura a singolo filo e superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per ambienti che richiedono resistenza termica e affidabilità nel trasporto di corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta e i materiali selezionati lo rendono adatto a installazioni dove sono richieste prestazioni costanti e protezione contro sollecitazioni meccaniche e termiche.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu