Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249592/500
Cod. Produttore
1249592/500
Cod. EAN
4044777173969

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x35 RD
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore in rame flessibile di alta qualità, sezione 1x35 mm² e guaina di colore rosso. Progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. La sua struttura robusta e isolante assicura protezione contro agenti esterni e usura, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e meccaniche.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

386 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Rd Unipolare