Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249532/500
Cod. Produttore
1249532/500
Cod. EAN
4044777173914

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x35 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF A con conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni termiche fino a 180 gradi Celsius. Il cavo unipolare da 35 mm² è rivestito con isolamento resistente al calore, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti ad alta temperatura. Il colore nero facilita l’identificazione e l’installazione, mentre la costruzione robusta assicura durata e protezione contro agenti esterni. Questo cavo è adatto per impianti elettrici che necessitano di un materiale conduttore efficiente e conforme agli standard.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

386 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare