Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249532
Cod. Produttore
1249532
Cod. EAN
4044777171767

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x35 BK
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X35 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre un'eccellente protezione e prestazioni affidabili in ambienti critici. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari sistemi. Perfetto per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 SIF è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

386 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

10,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare