Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026657/100
Cod. Produttore
0026657/100
Cod. EAN
4044775164235

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X35
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 CY con conduttore singolo da 35 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità nel trasporto della corrente. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a utilizzi professionali in ambito industriale e civile.

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

35 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,1 mm

Dimensioni AWG conduttore principale

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

113,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X35Mmâ² Olflex Fd 90 Cy